




CHF 454.20/ pro Boxexkl. MwSt
CHF 490.99inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | N.E.P. |
Typ | BS 08B-1 |
Serie | N.E.P. |
Typ | BS 08B-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 1/2" in |
ISO-Referenzmodell | 08B-1 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 7.75 mm |
Walzendurchmesser | 8.51 mm |
Plattenhöhe | 11.8 mm |
Stiftdurchmesser | 4.45 mm |
Bolzenlänge | 18.6 mm |
Laschendicke innen | 1.6 mm |
Laschendicke außen | 1.6 mm |
Bruchlast | 17800 N |
Gewicht | 0.7 kg/m |
Ausführung | Simplex |
Serie | N.E.P. |