CHF 4'526.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'893.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | LAMBDA |
Typ | BS 24B-1 |
Serie | LAMBDA |
Typ | BS 24B-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 1.1/2" in |
ISO-Referenzmodell | 24B-1 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 25.4 mm |
Walzendurchmesser | 25.4 mm |
Plattenhöhe | 33.4 mm |
Stiftdurchmesser | 14.63 mm |
Bolzenlänge | 61.7 mm |
Laschendicke innen | 6 mm |
Laschendicke außen | 6 mm |
Bruchlast | 160000 N |
Gewicht | 7.45 kg/m |
Ausführung | Simplex |
Serie | LAMBDA |