TSUBAKI

TSUBAKI Einfach-Rollenkette LAMBDA ISO 20B-1 Teilung 1.1/4" Karton 5 mtr

  • ERIKS:12684106
  • Hersteller:74000200000-M5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tsubaki Lambda wartungsfreier RS Rollenketten sind überall dort die ideale Wahl, wo das Schmieren der Kette schwierig, unmöglich oder unerwünscht ist. Lambda Ketten sind wartungsfrei Ketten mitSchmierstoff getränkten Buchsen. Sie müssen deshalb während des Betriebs nicht zusätzlich geschmiert werden, was dazu beiträgt, den Einsatz chemischerProdukte wie Schmierstoffe zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Produktverunreinigungenerheblich einschränkt. Tsubaki Lambda Ketten stehen für ein sauberes Arbeitsumfeld.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'703.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'922.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
LAMBDA
Typ
BS 20B-1
Serie
LAMBDA
Typ
BS 20B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
1.1/4" in
ISO-Referenzmodell
20B-1
Material
Stahl
Innenbreite
19.56 mm
Walzendurchmesser
19.05 mm
Plattenhöhe
26.4 mm
Stiftdurchmesser
10.19 mm
Bolzenlänge
46.6 mm
Laschendicke innen
4.4 mm
Laschendicke außen
4.4 mm
Bruchlast
95000 N
Gewicht
3.85 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
LAMBDA