Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Einfach-Rollenkette LAMBDA ANSI 50-1 Teilung 5/8" Karton 3,05 mtr

  • ERIKS:12683922
  • Hersteller:2201050010-M3.05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tsubaki Lambda wartungsfreier RS Rollenketten sind überall dort die ideale Wahl, wo das Schmieren der Kette schwierig, unmöglich oder unerwünscht ist. Lambda Ketten sind wartungsfrei Ketten mitSchmierstoff getränkten Buchsen. Sie müssen deshalb während des Betriebs nicht zusätzlich geschmiert werden, was dazu beiträgt, den Einsatz chemischerProdukte wie Schmierstoffe zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Produktverunreinigungenerheblich einschränkt. Tsubaki Lambda Ketten stehen für ein sauberes Arbeitsumfeld.
Zur Liste hinzufügen

CHF 585.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 632.98inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
LAMBDA
Typ
ANSI 50-1
Serie
LAMBDA
Typ
ANSI 50-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
5/8" in
ANSI
50-1
ISO-Referenzmodell
10A-1
Material
Stahl
Innenbreite
9.26 mm
Walzendurchmesser
10.16 mm
Plattenhöhe
15 mm
Stiftdurchmesser
5.09 mm
Bolzenlänge
24 mm
Laschendicke innen
2.4 mm
Laschendicke außen
2.4 mm
Bruchlast
24000 N
Gewicht
1.11 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
LAMBDA