TSUBAKI

TSUBAKI Einfach-Edelstahlkette ISO 20B-1 Teilung 1.1/4" Karton 5 mtr

  • ERIKS:12683890
  • Hersteller:0231200000-M5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'482.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'331.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
Stainless Steel
Typ
BS 20B-1
Serie
Stainless Steel
Typ
BS 20B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
1.1/4" in
ISO-Referenzmodell
20B-1
Material
Edelstahl
Innenbreite
19.56 mm
Walzendurchmesser
19.05 mm
Plattenhöhe
26 mm
Stiftdurchmesser
10.19 mm
Bolzenlänge
48.4 mm
Laschendicke innen
4.5 mm
Laschendicke außen
4.5 mm
Bruchlast
2950 N
Gewicht
3.85 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
Edelstahl