CHF 1'463.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'581.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | Nickel Plated |
Typ | BS 10B-3 |
Serie | Nickel Plated |
Typ | BS 10B-3 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 5/8" in |
ISO-Referenzmodell | 10B-3 |
Material | Stahl vernickelt |
Innenbreite | 9.65 mm |
Walzendurchmesser | 10.16 mm |
Plattenhöhe | 14.7 mm |
Stiftdurchmesser | 5.08 mm |
Bolzenlänge | 56 mm |
Laschendicke innen | 1.5 mm |
Laschendicke außen | 1.5 mm |
Querteilung | 16.59 mm |
Bruchlast | 66600 N |
Gewicht | 2.8 kg/m |
Ausführung | Triplex |
Serie | Nickel Plated |