CHF 11'973.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 12'943.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | GT4 WINNER |
Typ | BS 40B-3 |
Serie | GT4 WINNER |
Typ | BS 40B-3 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 2.1/2" in |
ISO-Referenzmodell | 40B-3 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 38.1 mm |
Walzendurchmesser | 39.37 mm |
Plattenhöhe | 52.9 mm |
Stiftdurchmesser | 22.89 mm |
Bolzenlänge | 235.3 mm |
Laschendicke innen | 8.5 mm |
Laschendicke außen | 8.5 mm |
Querteilung | 72.29 mm |
Bruchlast | 950000 N |
Gewicht | 47.75 kg/m |
Ausführung | Triplex |
Serie | GT4 Winner |