TSUBAKI

TSUBAKI Dreifach-Rollenkette GT4 WINNER ISO 32B-3 Teilung 2" Karton 5 mtr

  • ERIKS:12683887
  • Hersteller:72720323001-M5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tsubaki BD/DIN GT4 Winner RS Rollenkette is die fortschrittlichste Kette auf dem europäischen Markt. Diese sind erhältlich in den Größen RF06B bis RS48B*, in Einfach-, Doppelt- oder Dreifachausführung.TSUBAKI GT4 Winner Rollenkette bietet folgende Vorteile:- Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS16B, RS20B und RS24B sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet.- Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch.- Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wirddie maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt.- Die einzigartige Senkvernietung ermöglicht eine einfache Demontage der Kette. Durch die Markierung auf dem Nietkopf kann eine eventuelle Rotation des Bolzen erkannt werden.*RF06B gewickelte Buchse; RS56B/RS72B auf Anfrage
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'844.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'399.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
GT4 WINNER
Typ
BS 32B-3
Serie
GT4 WINNER
Typ
BS 32B-3
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
2" in
ISO-Referenzmodell
32B-3
Material
Stahl
Innenbreite
30.99 mm
Walzendurchmesser
29.21 mm
Plattenhöhe
42.2 mm
Stiftdurchmesser
17.81 mm
Bolzenlänge
192.6 mm
Laschendicke innen
7 mm
Laschendicke außen
7 mm
Querteilung
58.55 mm
Bruchlast
670000 N
Gewicht
29.9 kg/m
Ausführung
Triplex
Serie
GT4 Winner