TSUBAKI

TSUBAKI Dreifach-Rollenkette GT4 WINNER ISO 28B-3 Teilung 1.3/4" Karton 5 mtr

  • ERIKS:12683886
  • Hersteller:72720283001-M5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tsubaki BD/DIN GT4 Winner RS Rollenkette is die fortschrittlichste Kette auf dem europäischen Markt. Diese sind erhältlich in den Größen RF06B bis RS48B*, in Einfach-, Doppelt- oder Dreifachausführung.TSUBAKI GT4 Winner Rollenkette bietet folgende Vorteile:- Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS16B, RS20B und RS24B sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet.- Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch.- Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wirddie maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt.- Die einzigartige Senkvernietung ermöglicht eine einfache Demontage der Kette. Durch die Markierung auf dem Nietkopf kann eine eventuelle Rotation des Bolzen erkannt werden.*RF06B gewickelte Buchse; RS56B/RS72B auf Anfrage
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'543.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'073.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
GT4 WINNER
Typ
BS 28B-3
Serie
GT4 WINNER
Typ
BS 28B-3
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
1.3/4" in
ISO-Referenzmodell
28B-3
Material
Stahl
Innenbreite
30.99 mm
Walzendurchmesser
27.94 mm
Plattenhöhe
36.4 mm
Stiftdurchmesser
15.9 mm
Bolzenlänge
195.9 mm
Laschendicke innen
7.5 mm
Laschendicke außen
7.5 mm
Querteilung
59.56 mm
Bruchlast
530000 N
Gewicht
28.2 kg/m
Ausführung
Triplex
Serie
GT4 Winner