




CHF 1'992.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'154.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | GT4 WINNER |
Typ | BS 16B-3 |
Serie | GT4 WINNER |
Typ | BS 16B-3 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 1" in |
ISO-Referenzmodell | 16B-3 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 17.02 mm |
Walzendurchmesser | 15.88 mm |
Plattenhöhe | 21 mm |
Stiftdurchmesser | 8.28 mm |
Bolzenlänge | 107.1 mm |
Laschendicke innen | 4 mm |
Laschendicke außen | 4 mm |
Querteilung | 31.88 mm |
Bruchlast | 160000 N |
Gewicht | 8 kg/m |
Ausführung | Triplex |
Serie | GT4 Winner |