TSUBAKI

TSUBAKI Dreifach-Edelstahlkette ISO 12B-3 Teilung 3/4" Karton 5 mtr

  • ERIKS:12683898
  • Hersteller:0231123000-M5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'356.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'628.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
Stainless Steel
Typ
BS 12B-3
Serie
Stainless Steel
Typ
BS 12B-3
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
3/4" in
ISO-Referenzmodell
12B-3
Material
Edelstahl
Innenbreite
11.68 mm
Walzendurchmesser
12.07 mm
Plattenhöhe
16.1 mm
Stiftdurchmesser
5.72 mm
Bolzenlänge
65.6 mm
Laschendicke innen
1.8 mm
Laschendicke außen
1.8 mm
Querteilung
19.46 mm
Bruchlast
2670 N
Gewicht
3.8 kg/m
Ausführung
Triplex
Serie
Edelstahl