Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Technobel noir 10 x 16 50ml
TRICOFLEX Technobel noir 10 x 16 50ml
ERIKS:
13108330
Hersteller:
147898
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Spezifikationen
Dokumente
Marke
TRICOFLEX
Typ
TECHNOBEL
Innendurchmesser
10 mm
Wandstärke
3 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -15 bis 59 °C
Alle Varianten anzeigen
Anmelden