Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Supernobelair beige 16x23 50m
TRICOFLEX Supernobelair beige 16x23 50m
ERIKS:
13106873
Hersteller:
198267
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Spezifikationen
Dokumente
Marke
TRICOFLEX
Typ
Super Nobelair
Innendurchmesser
16 mm
Wandstärke
35 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Rollenlänge
50 m
Alle Varianten anzeigen
Anmelden