Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TRICOFLEX |
Typ | PROFILINE AQUA PLUS |
Innendurchmesser | 19 mm |
Wandstärke | 4 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 60 bar |
Min. Biegeradius | 215 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Material Seele | PE |
Temperaturbereich | von -15 bis 50 °C |