TR

TR Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCPH208

  • ERIKS:14900195
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TR
Serie
UCPH
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
184 mm
Höhe
150 mm
Höhe Achse
100 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
137 mm
Lager
UC208
Gehäuse
PH208