CHF 107.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TR |
Serie | UCPH |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 167 mm |
Höhe | 140 mm |
Höhe Achse | 95 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 127 mm |
Lager | UC207 |
Gehäuse | PH207 |