TR

TR Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCPH206

  • ERIKS:14900193
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TR
Serie
UCPH
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
165 mm
Höhe
130 mm
Höhe Achse
90 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
121 mm
Lager
UC206
Gehäuse
PH206