CHF 69.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TR |
Serie | UCPH |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 140 mm |
Höhe | 114 mm |
Höhe Achse | 80 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 105 mm |
Lager | UC205 |
Gehäuse | PH205 |