TR

TR Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SBPP207

  • ERIKS:14900184
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TR
Serie
SBPP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
129 mm
Höhe
77.7 mm
Höhe Achse
39.7 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
106 mm
Lager
SB207
Gehäuse
PP207