

CHF 963.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'041.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TR |
Serie | UK |
Wellendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 60 mm |
Außenringbreite | 46 mm |
Dynamische Belastung | 132.6 kN |
Statische Belastung | 96.5 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |