

CHF 155.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 168.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TR |
Serie | UK |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 40 mm |
Außenringbreite | 32 mm |
Dynamische Belastung | 61.75 kN |
Statische Belastung | 37.8 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |