

CHF 249.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 269.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TR |
Serie | UK |
Wellendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 41 mm |
Außenringbreite | 30 mm |
Dynamische Belastung | 66 kN |
Statische Belastung | 49.5 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |