

CHF 172.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 185.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TR |
Serie | UK |
Wellendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 36 mm |
Außenringbreite | 28 mm |
Dynamische Belastung | 57.2 kN |
Statische Belastung | 40 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |