

CHF 112.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 121.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TR |
Serie | UK |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 33 mm |
Außenringbreite | 27 mm |
Dynamische Belastung | 43.55 kN |
Statische Belastung | 29.2 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |