

CHF 76.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TR |
Serie | UK |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 30 mm |
Außenringbreite | 22 mm |
Dynamische Belastung | 31.85 kN |
Statische Belastung | 20.8 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |