

CHF 66.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TR |
Serie | UK |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 29 mm |
Außenringbreite | 21 mm |
Dynamische Belastung | 29.6 kN |
Statische Belastung | 18.2 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |