

CHF 57.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TR |
Serie | UK |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 27 mm |
Außenringbreite | 20 mm |
Dynamische Belastung | 25.7 kN |
Statische Belastung | 15.2 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |