

CHF 45.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TR |
Serie | UK |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 25 mm |
Außenringbreite | 19 mm |
Dynamische Belastung | 19.5 kN |
Statische Belastung | 11.2 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |