

CHF 36.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TR |
Serie | UK |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 21 mm |
Außenringbreite | 17 mm |
Dynamische Belastung | 14 kN |
Statische Belastung | 7.88 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |