TR

TR Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UCX14

  • ERIKS:14900203
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 262.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 283.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TR
Serie
UCX
Wellendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
77.8 mm
Außenringbreite
30 mm
Dynamische Belastung
66 kN
Statische Belastung
49.5 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung