TR

TR Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UCX13

  • ERIKS:14900202
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 226.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 244.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TR
Serie
UCX
Wellendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
74.6 mm
Außenringbreite
30 mm
Dynamische Belastung
60.8 kN
Statische Belastung
45 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung