CHF 95.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TR |
Serie | UCX |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 49.2 mm |
Außenringbreite | 21 mm |
Dynamische Belastung | 29.6 kN |
Statische Belastung | 18.2 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |