Eriks
TR

TR Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung UCFC213

  • ERIKS:14947771
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 471.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 509.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TR
Serie
UCFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
65 mm
Länge
205 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
170 mm
Lager
UC213
Gehäuse
FC213