Eriks
TR

TR Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung UCFC209

  • ERIKS:14947768
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 187.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 202.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TR
Serie
UCFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
160 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
132 mm
Lager
UC209
Gehäuse
FC209