TR

TR Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Klemmschrauben-Befestigung SAPF201

  • ERIKS:14900183
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TR
Serie
SAPF
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
12 mm
Länge
82 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
64 mm
Lager
SB201
Gehäuse
PF201