TR

TR Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung UCFX20

  • ERIKS:14900189
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'248.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'430.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TR
Serie
UCFX
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
100 mm
Länge
268 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
211 mm
Lager
UCX20
Gehäuse
FX20