TR

TR Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung UCFX12

  • ERIKS:14900188
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 305.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 330.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TR
Serie
UCFX
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
60 mm
Länge
187 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
149 mm
Lager
UCX12
Gehäuse
FX12