TR

TR Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung UCFX11

  • ERIKS:14900187
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 254.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 275.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TR
Serie
UCFX
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
55 mm
Länge
175 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
143 mm
Lager
UCX11
Gehäuse
FX11