TR

TR Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung UCFX10

  • ERIKS:14900186
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 200.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 216.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TR
Serie
UCFX
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
162 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130 mm
Lager
UCX10
Gehäuse
FX10