TR

TR Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung UCFX08

  • ERIKS:14900199
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 149.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 161.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TR
Serie
UCFX
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
137 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
105 mm
Lager
UCX08
Gehäuse
FX08