CHF 227.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 245.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TR |
Serie | UCFB |
Gehäusetyp | Flanschlager 1-seitiger Flansch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 3-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Länge | 128 mm |
Höhe | 207 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 62 mm |
Lager | UC211 |
Gehäuse | FB211 |