TR

TR Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung UCFB205

  • ERIKS:14947774
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TR
Serie
UCFB
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
68 mm
Höhe
116 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
34 mm
Lager
UC205
Gehäuse
FB205