35,60 €/ Stückexkl. MwSt
38,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.08.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Typ | TLK110 |
Schaftdurchmesser | 14 mm |
Außen-Ø | 23 mm |
Breite | 30 mm |
Größter Außendurchmesser | 38 mm |
Drehmoment | 68 Nm |
Axiallast | 10 kN |
Art der Befestigungsschrauben | 4 x M4 |
Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
Selbstzentrierend | Selbst-zentrierend |
Drehmomentbereich | Medium/Hoch |
Nabendruck | 80 N/mm² |