




CHF 215.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 232.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TLV |
Typ | 615 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CuZn40Pb3 |
Nennweite | 3/4" (20) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 60 mm |
Kegelform | Ventilplatte |
Mit Feder | Ja |
Kv-Wert | 5.7 m³/h |
Dichtung | Edelstahl |
Material Kegel | 1.4301 |
Material Feder | 1.4301 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 220 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 10 |