




CHF 535.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 578.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TLV |
Typ | 615 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CuSn6Zn4Pb2-C |
Nennweite | 1.1/2" (40) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 85 mm |
Kegelform | Kegel |
Mit Feder | Ja |
Kv-Wert | 18 m³/h |
Dichtung | Edelstahl |
Material Kegel | 1.4308 |
Material Feder | 1.4301 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 220 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 10 |