TIMKEN

TIMKEN Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig NJG2313VC3

  • ERIKS:14196147
  • Hersteller:NJG2313VC3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 992.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'073.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
NJG
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
48 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig