TIMKEN

TIMKEN Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig NCF3030VC3

  • ERIKS:14201487
  • Hersteller:NCF3030VC3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'805.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'114.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
NCF
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
56 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig