TIMKEN

TIMKEN Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig NCF2996VC3

  • ERIKS:14196128
  • Hersteller:NCF2996VC3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13'207.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 14'277.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
NCF
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
480 mm
Außendurchmesser
650 mm
Breite
100 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig