TIMKEN

TIMKEN Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig NCF2980V

  • ERIKS:12719315
  • Hersteller:190025999
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'833.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'629.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
NCF
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
400 mm
Außendurchmesser
540 mm
Breite
82 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig