TIMKEN

TIMKEN Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig NCF2976V

  • ERIKS:12827208
  • Hersteller:100208144
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'531.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'222.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
NCF
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
380 mm
Außendurchmesser
520 mm
Breite
82 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig